• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N400J200 IC908 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Präzisions-Einstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6004802
Netto: 58,80 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6004802
EAN / GTIN 7291075239195
Herstellernummer 6004802
L-Nummer L24080 249

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.25 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.25 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb