• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S 18 LTX 115 Akku-Satiniermaschine

Artikel-Nr.: 600154850
Netto: 464,00 €
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
    Artikelnummer 600154850
    EAN / GTIN 4007430206817
    Herstellernummer 600154850
    L-Nummer L01750 301

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl
    • Robuster Motor für lange Lebensdauer
    • Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel
    • Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
    • Laufruhiger, formschlüssiger Walzenaufspandorn für ein gleichmäßiges Schliffbild
    • Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
    • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
    • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    • Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
    • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Art des Akkupacks: Li-Power
    • Gewicht mit Akkupack: 3.1 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 3000 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Satinieren: 2.5 m/s²
    • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A)
    • Schleifkörperbreite: 50 - 100 mm
    • Schleifkörperdurchmesser: 100 - 200 mm
    • Spindelgewinde: M 14

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb