Ausführung:
Hochentwickelte, mit
superabrasiven Schleifmitteln (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung belegte Flach- und Außenrund-Schleifscheiben. Der hochfeste,
schwingungsoptimierte VIB-STAR Schleifscheiben-Grundkörper ermöglicht eine
hohe Dämpfung für ruhige, gleichmäßige Schleifprozesse mit hoher Oberflächengüte.
- Extreme Leistungssteigerung (G-Faktor) gegenüber konventionellen Schleifmitteln.
- Die schwingungsdämpfende Konstruktion des Trägerkörpers erhöht die Standzeit wesentlich.
- Kontinuierlicher Selbstschärfeffekt durch gleichmäßige Leistungsaufnahme und Vermeidung zyklischer Schärfperioden.
Diamant-Belag zum Hochleistungsschleifen
kurzspanender-, Fe-freier Werkstoffe wie Hartmetall, keramische Werkstoffe (PKS), Hartstoffbeschichtungen.
Verwendung:
- Universell einsetzbar für alle Werkstoffe ab einer Härte von etwa 58 HRC (Wirtschaftlichkeitsgrenze).
- Zum Flach- und Außenrundschleifen (Längsschleifen, Einstechschleifen gerade).
- Auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
- Kühlung mit Emulsion bzw. Schleiföl erforderlich.
- Superabrasive CBN-/Diamant-Schleifscheiben werden immer mit maximal halber Scheibenbreite im Vergleich zu konventionellen Schleifscheiben eingesetzt.
Spezifikation:
D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.
Hinweis:
Diese Schleifscheiben können bei einer Zustellung von ca. 0,02 mm an einem Stahlblock abgerichtet werden. Alternativ auch mit Abrichtgerät Nr.
599600. Schleifscheiben schärfen (Öffnen der Bindung) mit Schärfstein Nr.
599840.