{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | PKD | |
Blatt-⌀ D | 250 mm | |
Bohrungs-⌀ | 30 mm | |
geeignet für Material | Kunstoff | |
Anzahl Zähne | 40 | |
Schnittbreite B | 2,2 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 584150 250 | |
EAN / GTIN | 4045197435361 | |
Herstellernummer | 584150 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt, PKD-bestückt Universal, Blatt-⌀ D: 250mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Zähne | 40 | 40 |
Blatt-⌀ D | 250 mm | 250 mm |
Bohrungs-⌀ | 30 mm | 30 mm |
Schnittbreite B | 2,2 mm | 3,2 mm |
Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis | 2/7/42 und 2/9/46 und 2/10/60 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |