• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-H4M 08-16W08CF-E63 IC900 Schaftfräser mit 4 Schneiden, unterschiedlichen Spiralwinkeln und ungleicher Teilung für vibrationsarme Bearbeitung

Artikel-Nr.: 5667910
Netto: 81,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Tec Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667910
EAN / GTIN 7291075021868
Herstellernummer 5667910
L-Nummer L24180 172

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 38 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.09 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Tec Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb