Fächerschleifscheibe special (ZA) mit Lamellenüberstand, ⌀ 115 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 566290 60
Netto: 4,21 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,01 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,18 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg mit Lamellenüberstand
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 60
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg mit Lamellenüberstand
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566290 60
EAN / GTIN 4045197720429
Herstellernummer 566290 60

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe mit extra großem Lamellenüberstand (10 mm). Hohe Abtragsleistung und Standzeit durch hochwertiges Zirkonkorund (ZA) auf robustem Mischgewebe. Mit schleifaktiver Beschichtung für kühlen Schliff.
  • Schräge Form − für Kanten- / Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15−25°.

Verwendung:

Ideal für wechselnde Schleifaufgaben im Flächen- und Konturenschliff und zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen wie z. B. Ausschleifen von Kehlnähten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb