{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A46R-BFP | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Scheibenbreite | 1,6 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,7 mm - 8 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563165 178 | |
EAN / GTIN | 9003172420424 | |
Herstellernummer | 34332808 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trennscheibe Hochleistungsausführung PREMIUM*** EXTRA SCHMAL 178 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.369 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.917 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.615 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Formbeschreibung | gerade | gerade | gerade |
für Materialstärken | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX | INOX |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe |