• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Metallsägeblatt aus Wolframstahl 24TPI L.315mm

Artikel-Nr.: 56060022
Netto: 3,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56060022
EAN / GTIN 4022668600220
Herstellernummer 56060022
L-Nummer L60010 7433

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Wolframstahl
  • Kreuzschnitt

Merkmal:

  • Zahndichte: 24 TPI
  • Blatthöhe mm: 25 mm
  • Blattstärke: 0,8 mm
  • Länge mm (L): 315 mm
  • passend zu Nr.: 60002
  • Gewicht: 45 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb