• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCR D160-QF IC328 Schneideinsätze zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5604300
Netto: 37,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604300
EAN / GTIN 7291075126419
Herstellernummer 5604300
L-Nummer L23970 376

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 11.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.37 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.37 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb