{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Körnungsvergleich | 600 - 1.000 | |
Feinheitsgrad | sehr fein | |
Vliesstruktur | 1.000 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Rollenbreite | 115 mm | |
Rollenlänge | 10 m | |
Ausführung | S Ultra Fine | |
3M-Bezeichnung | CF-RL | |
Farbe | grau | |
Produktart | Schleifvlies-Rolle |
Artikelnummer | 556100 1000 | |
EAN / GTIN | 3134375325875 | |
Herstellernummer | SUFN115 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schleifvlies-Rolle 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | grau | grau | grau |
Feinheitsgrad | sehr fein | sehr fein | sehr fein |
Körnungsvergleich | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 |
Rollenbreite | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Rollenlänge | 10 m | 10 m | 10 m |
Vliesstruktur | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Produktart | Schleifvlies-Rolle | Schleifvlies-Rolle | Schleifvlies-Rolle |