• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P17A Einsatz ballig L10 R0.75 Stahl

Artikel-Nr.: 5113046
Netto: 10,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5113046
EAN / GTIN 4059192041021
Herstellernummer 5113046
L-Nummer L40080 3143

Beschreibung

Beschreibung:

P17A Einsatz ballig L10 R0.75 Stahl
  • Millimar Einsatz P17A
  • Material Messfläche: Stahl
  • Länge (mm):
0.75mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb