• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 39x3 Toleranz 6g

Artikel-Nr.: 500733
Netto: 180,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2299-1
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2299-1
Lehrenart Ausschusslehre
Qualität 6
Toleranzfeld g
Toleranzklasse 6g
Gewindeart M
Gewinde M39
Gewindesteigung 3 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500733
EAN / GTIN 4046122208043
Herstellernummer 500733
L-Nummer L40130 395

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrring / AR M 39x3 Toleranz 6g

Gewinde-Ausschusslehrring
Baumaße nach DIN 2299-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb