Ausführung:
Transportables, netzunabhängiges Bezugsebenensystem mit staubgeschütztem, berührungssensitivem Bedienfeld und integriertem Drucker.
- Einfachste, intuitive Menüführung sowie klare Darstellung von Messergebnissen und Profilen über 5,7 Zoll Farb-Display.
- Wahlweise Messung mit Freitastsystem oder Tastkufe.
- Messen von Rauheit, Welligkeit und Primärprofil.
- Statistikfunktion und farbliche Toleranzbewertung.
- Große Anzahl international gebräuchlicher Kennwerte nach DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und MOTIF sowie 16 integrierte Sprachen.
- Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562).
- Kompensationsfunktion für Radien und Neigungen.
- DAT-Funktion: Digitaler Neigungsassistent zur Ausrichtung der Vorschubeinheit.
- Mit nur einer Messung lassen sich zwei unterschiedliche Berechnungen durchführen.
- Schnelle Ausgabe und Dokumentation von Messergebnissen, Grafiken und Messbedingungen über integrierten Drucker.
- Einfache Sicherung von Messdaten auf SD-Speicherkarte.
- Die Kalibrierwerte von fünf verschiedenen Tastern können gespeichert und abgerufen werden.
Verwendung:
- Messung von tiefen Nuten.
- Messung mit nach oben gerichtetem Taster.
- Zylindermessung mit Stützfuß.
- Messung der Oberflächenrauheit von Zylindern quer zur Zylinderachse.
- Messung mit Messständer und Nivelliertisch.
Lieferumfang:
Inklusive Vorschubeinheit mit Standardtastspitze, 5 Rollen Thermopapier Nr.
499050, Steckernetzteil, Kalibriernormal, Bedienungsanleitung und Aufbewahrungskoffer.
Sonderzubehör:
Standardtaster Nr.
499221, Messständer Nr.
499415, Satz Papierrollen (5 Stück) Nr.
499050.
Hinweis:
Kostenlose Analysesoftware auf Anfrage erhältlich. Artikel nur in Deutschland und Österreich lieferbar!