• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tastatur-Interface USB, maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte: 6

Artikel-Nr.: 498959 6
Netto: 565,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Digimatic-Eingänge 6
Anschluss Kabel Opto-RS; PROXIMITY; POWER; RS232 (messmittelspezifisch - auf Anfrage)
Funkadapter Mahr i-wi; STEINWALD BT
Anschluss Fußtaster ja
maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte 6
Data-Taste ja
Produktart Tastatur-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498959 6
EAN / GTIN 2050001659132

Beschreibung

Ausführung:

Zum Anschluss von Messgeräten an einen PC über USB-Schnittstelle (HID). Die Datenübernahme kann durch optionalen Fußtaster oder die Data-Taste am Messmittel erfolgen. Über integriertes Geräte-Setup Parametrierung von Messwertabschluss- und Dezimalzeichen sowie Ablauf- und zeitgesteuerte Erfassung.

Verwendung:

Tastaturinterface zum direkten Einlesen der Daten in eine beliebige Anwendersoftware z. B. Microsoft Excel.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498905. Funkadapter auf Anfrage.

Hinweis:

Ausführungen mit bis zu 16 Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb