{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ablesung | 1 HR | |
Anzeige | 6,5 Zoll Touchscreen | |
Prüfverfahren | Rockwell / Super-Rockwell | |
Herstellerbezeichnung | NEXUS 610RS | |
Schnittstelle | USB-2; RS232; LAN RJ45 | |
Rockwell Skalen | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, W, X, Y | |
Bedienung | motorisiert | |
Hauptlast Prüfkraft | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Vorlast Prüfkraft | 3; 10 kg | |
maximale Probenbreite | 250 mm | |
maximale Probenhöhe | 165 mm | |
Stromversorgung | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Länge | 505 mm | |
Breite | 250 mm | |
Höhe | 745 mm | |
Gewicht | 82 kg | |
Produktart | Härteprüfgerät |
Artikelnummer | 495073 610RS |