• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT™ Koffer mit 4 Schubladen

Artikel-Nr.: 4932493189
Netto: 259,90 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493189
EAN / GTIN 4058546480608
Herstellernummer 4932493189
L-Nummer L00800 4754

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfacher Werkzeug-Zugriff , auch wenn sich der Koffer am unteren Ende des PACKOUT™-Turms befindet
  • Kugelgelagerte Führungsschienen sind bis 11 kg belastbar
  • Lieferung mit verstellbaren Trennwänden für eine größtmögliche, individuelle Anpassung zur besseren Organisation
  • Die Sicherheitsstreben verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen während des Transports
  • Sicherheitsstreben sind mit einem Vorhängeschloss abschließbar
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren und metallverstärkten Kanten - ideal für den Baustelleneinsatz
  • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems

Merkmal:

  • Länge: 56 cm
  • Breite: 41 cm
  • Höhe: 36 cm
  • Inhalt: 1
  • Ladekapazität: 22 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb