• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCT Lochsäge für Edelstahl 50 mm

Artikel-Nr.: 4932479048
Netto: 63,30 €
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
    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932479048
    EAN / GTIN 4058546368425
    Herstellernummer 4932479048
    L-Nummer L00800 2288

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen
    • Die Zähne können nachgeschärft werden
    • Extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre
    • Einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren
    • Tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit
    • Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit
    • Aufnahme mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter und beste Kraftübertragung
    • ⌀ 16-76 mm mit 10 mm Aufnahme und >⌀ 80 mm mit 13 mm 3-Flächen-Schaft-Aufnahme
    • Austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder
    • Die Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen
    • Für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren
    • Geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200 N/mm²) bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Aluminium, Zink, Gusseisen, Kupfer, Fiberglas und Kunststoff

    Merkmal:

    • max. Tiefe des Schnittes: 25
    • Max. Trenntiefe [mm]: 25
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Holesaw TCT 50mm - 1pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb