• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCS für Steckdose inklusive Fernbedienung

Artikel-Nr.: 4932478965
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 114,00 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932478965
Kopieren
EAN / GTIN 4058546362478
Kopieren
Herstellernummer 4932478965
Kopieren
L-Nummer L00800 5000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Startet kabelgebundene Geräte mit einem Knopfdruck
  • Bluetooth®-Kopplung in 3 Sekunden
  • 30 m Reichweite
  • Die MILWAUKEE® Funksteckdose und die Fernbedienung starten kabelgebundene Geräte mit einem Knopfdruck
  • Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-Werkzeugen, welche eine kabelgebundene Staubabsaugung verwenden und somit nicht zwischen Anwendung und Staubabsaugung hin- und hergehen müssen
  • Dank der Bluetooth®-Technologie wird die Fernbedienung in weniger als 3 Sekunden mit der Funksteckdose gekoppelt und hat eine Verbindungsreichweite von bis zu 30 m
  • Die Fernbedienung ist mit einem verstellbaren Gurt und einem abnehmbaren Gürtelclip ausgestattet, sodass sie in verschiedenen Ausrichtungen wie am Handgelenk oder am Schlauchende verwendet werden kann
  • Sie kann mit jedem kabelgebundenen Produkt wie Netz-Staubsaugern, Netz-Lichtern oder Netz-Kompressoren verwendet werden
  • Eine standardmäßige 3-V-Knopfzellenbatterie ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine Laufzeit von mehr als einem Jahr
  • Mit der Option, mehrere Fernbedienungen mit derselben Funksteckdose zu koppeln, eignet es sich für gemeinsam genutzte Arbeitsumgebungen