• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachholzbohrer 6X152 mm

Artikel-Nr.: 4932352487
Netto: 3,90 €
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
6 mm
Gesamtlänge 152 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352487
EAN / GTIN 4002395371457
Herstellernummer 4932352487
L-Nummer L00800 4051

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelles Bohren von großen Durchmessern
  • Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie Spanplatten
  • Ideal für Schlüsseldienst, Elektriker und Heizungsbauer
  • 1/4˝ Sechskant-Aufnahme (DIN E 6.3) für Bitdirektaufnahmen und sicheren Sitz im Bohrfutter
  • Zentrierspitze für präzise Positionierung und zwei Nebenschneiden (nicht bei 6 und 8 mm) für beste Schnittleistung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: FB 6 x 152 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ¼˝ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb