• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoßdämpfer Werkzeug Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Zapfenprofil hohl, Außen Sechskant Profil ∙ 15-teilig

Artikel-Nr.: 4915/15
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 422,30 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4915/15
Kopieren
EAN / GTIN 4000896179213
Kopieren
Herstellernummer 4915/15
Kopieren
L-Nummer L60140 3798
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
  • Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
  • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
    • Einsatz mit Drehmomentschlüssel z.B. HAZET 6291-1CT in Verbindung mit Einsteck-Ringschlüssel 6630d-21
    • Beim Einsatz von Schlagschraubern Beschädigungen von Stützlager und Kolbenstange
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Zapfenprofil hohl, Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.47 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 15

Lieferumfang:

Knarren Ring-Maulschlüssel 606-21
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 4910-16 ∙ 4910-17 ∙ 4910-18 ∙ 4910-19 ∙ 4910-21 ∙ 4910-22 ∙ 4910-24 ∙ 4910-6 ∙ 4910-7 ∙ 4910-8 ∙ 4910-58 ∙ 4910-68 ∙ 4910-71 ∙ 4910-T50

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb