• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 0.500-99-20D-06 Gundrills mit Wendeschneidplatten mit 2 spaltenden Schneidkanten und Abstreifer für hohe Bohrungsoberflächenqualität

Artikel-Nr.: 4851607
Netto: 647,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4851607
EAN / GTIN 7291075400885
Herstellernummer 4851607
L-Nummer L24020 340

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Nutzlänge (LU) 10.31″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Nenndurchmesser: 0.5″
  • Funktionslänge (LF): 11.457″
  • L/D Bereich: 20xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LOGT 06
  • Schaftlänge (LS): 2.03″
  • Nutzlänge (LU): 10.31″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb