• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DHL 13.00X1000-23 Tieflochbohrer für 2-schneidige Wendeschneidplatten mit Spanteiler und Wipergeometrie für eine hervorragende Oberflächengüte

Artikel-Nr.: 4847333
Netto: 789,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4847333
EAN / GTIN 7291075401073
Herstellernummer 4847333
L-Nummer L24020 411

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Gesamtlänge (OAL) 1001.8 mm, Nutzlänge (LU) 925.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LOGT 06..
  • Gesamtlänge (OAL) 1001.8 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 925.8 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb