{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Lehrenart | Gutlehre; Ausschusslehre | |
Toleranzfeld | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Toleranzwert | -2,2 mm - 1,1 mm | |
Qualität | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Nennmaß | 6,001 mm - 6,999 mm | |
Werkstoff | Lehrenstahl | |
Produktart | Grenzrachenlehre |
Artikelnummer | 484225 B |