• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlangebohrer Auger Bit Imp 20x153 P1M

Artikel-Nr.: 48130813
Netto: 21,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48130813
EAN / GTIN 045242091522
Herstellernummer 48130813
L-Nummer L00800 1577

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle kurze Bauform ermöglicht den Einsatz in sehr engen, schwer erreichbaren Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 100
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: IAD 20 x 153 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb