• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/0 Parallelendmaß 25,00 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4801129
Netto: 47,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 25 mm
Toleranzklasse 0
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4801129
EAN / GTIN 4059192029517
Herstellernummer 4801129
L-Nummer L40080 1603

Beschreibung

Beschreibung:

417/0 Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 25 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Toleranzklasse 0 Für höchste Genauigkeitsanforderungen. Zur Benützung als Urmaße in Messlaboratorien und Feinmessräumen, in denen andere Endmaße und sehr genaue Messmittel kalibriert werden.;
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 417/0
  • Querschnitt (mm): 35 x 9
  • Nennmaß: 25 mm
  • Toleranzklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb