• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Übersteigbügel, Stahl, Länge 250 mm

Artikel-Nr.: 47243
Netto: 210,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47243
EAN / GTIN 4003866472437
Herstellernummer 47243

Beschreibung

Beschreibung:

Höhe: ca. 1.100 mm.
Lichte Durchgangsbreite wird um 200 mm verbreitert.

Merkmal:

Gewicht 3 kg
Material Stahl, verzinkt
Tiefe 250 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb