• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstieghilfe für Leitern Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 47234
Netto: 299,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 47234
EAN / GTIN 4003866472345
Herstellernummer 47234
L-Nummer L90010 1411

Beschreibung

Beschreibung:

Absenkbar.
Inkl. Befestigungsmaterial.
Länge: ca. 1.500 mm.

Merkmal:

Gewicht 6.8 kg
Lichte Weite 400 mm
Material Stahl, verzinkt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb