Wellen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 160/2mm

Artikel-Nr.: 468800 160/2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 209,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

Sohle Länge / Genauigkeit (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 877
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 877
Ablesung 0,1 mm/m
Genauigkeitsklasse 2
Sohle Länge 160 mm
Sohle Breite 40 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468800 160/2
Kopieren
EAN / GTIN 4028126003503
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Stiefelmayer-Contento GmbH & Co. KG, Hüttenweg 4, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.contento-shop.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Gehäuse aus hochwertigem Spezialguss, hammerschlaglackiert. Prismatische und flache Sohle mit im Winkel feingeschliffenen Anschlagflächen (wichtig beim Anreißen, Ausrichten usw.). Sämtliche Messflächen genau parallel zur Libellenachse gearbeitet. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Flächen, Wellen, Maschinen usw.

Norm:

DIN 877

Genauigkeit:

1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle 0,02 mm/m.
2 = mit hochempfindlicher Längslibelle 0,1 mm/m.
4 = mit normalempfindlicher Längslibelle 0,4 mm/m.