• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Baustrahler 30W, 3.000 lm

Artikel-Nr.: 45698
Netto: 100,00 €
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
Artikelnummer 45698
EAN / GTIN 4010995456986
Herstellernummer 45698

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für das Ausleuchten von dunklen Arbeitsumgebungen. Individuell an die unterschiedlichen Arbeitsanforderungen anpassbar.
  • Flexibel und effizient dankt 3 Leuchtmodi bis 3.000 Lumen
  • Vielseitig positionierbar dank Stellfuß mit Magnet
  • Vielseitig positionierbar dank 360° drehbarem Haken
  • Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige
  • Kein Strom auf der Baustelle? Das ist keine ungewöhnliche Situation, sondern alltägliche Realität der Handwerker. Hier kommt der Akku-Baustrahler von Wiha zum Einsatz und bietet unabhängig von festen Stromquellen eine zuverlässige Beleuchtung bis 3.000 lm. Der Akku-Baustrahler verfügt über eine leistungsstarke COB-LED, welche per Knopfdruck auf 750 lm (1x drücken), 1.500 lm (2x drücken) oder 3.000 lm (3x drücken) eingestellt werden kann und für eine großflächige Ausleuchtung sorgt. Eine starke magnetische Halterung am Stellfuß sowie ein 360°-drehbarer Haken zum Aufhängen des Baustrahlers sorgen für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten und somit für freie Hände bei der Arbeit. Der kompakte und leuchtstarke Akku-Baustrahler ist stoßfest (IK07) und spritzwassergeschützt (54). Die Leuchtdauer beträgt bis zu 13h. Eine integrierte Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige sorgen dafür, dass unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden und eine optimale Nutzung des Akkus durch eine effiziente Beleuchtungssteuerung gewähleistet wird. Das Aufladen des Baustrahlers erfolgt mit dem beiliegenden Standard-USB-Kabel Typ C. Während des Ladevorgangs kann der Strahler mit mindestens 80 % der Leuchtkraft bei höchster Leuchtstufe weiterbetrieben werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb