• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7″

Artikel-Nr.: 45617
Netto: 44,83 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 45617
EAN / GTIN 4010995456177
Herstellernummer 45617

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für das quetschfreie Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC geeignet.
  • Quetschfreies Schneiden von z. B. Kupferkabel
  • Mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Einen sauberen Schnitt beim Ablängen von Kabel erzielen? Kein Problem mit dem Kabelschneider von Wiha. Er ermöglicht ein sauberes, glattes und quetschfreies Ablängen von Kupfer- oder Aluminium-Kabel und bietet zusätzlich die Möglichkeit des Abisolierens oder Abmanteln. Dank ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder wird gerade im dauerhaften Einsatz müheloses Arbeiten ermöglicht. Weiterhin garantieren die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Zudem schützt die hochwertig verchromte Zangenoberfläche vor Rostbefall und macht die Zange langlebig. Der isolierte Kabelschneider wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • Schneidkraft: 4
  • Querschnittsfläche max (mm²): 50 mm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb