• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SEMC40X70 Combi-Aufsteckfräserdorn (DIN 6358) mit HSK DIN 69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4561253
Netto: 316,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561253
EAN / GTIN 7291075129564
Herstellernummer 4561253
L-Nummer L24120 357

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 70 mm, Körperlänge (LB) 70 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 70 mm
  • Körperlänge (LB) 70 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 27 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb