• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN2080 40 MT1 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Zwischenhülsen für Morsekegel mit Anzugsgewinde mit DIN 2080 A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4524011
Netto: 123,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4524011
EAN / GTIN 7291075132663
Herstellernummer 4524011
L-Nummer L24120 454

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 38.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 38.4 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb