• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien

Artikel-Nr.: 45216
Netto: 75,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45216
EAN / GTIN 4010995452162
Herstellernummer 45216

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen durch 19 mm Kontaktabstand.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse.
  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Überprüfung der FI-Auslösung durch zwei Lasttasten.
  • Maße Produkt: 240 x 75 x 30 mm
  • Anwendung: Zum Feststellen von Spannungsfreiheit.
  • Anwendung: Zur normgerechten Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und Drehfeldprüfung inkl. FI-Schutzschalter Auslösung.
  • Messkategorie: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  • Normen:
  • 12 - 1.000 V AC / 1.500 V DC
  • CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
  • Einhandprüfung
  • Drehfeldmessung
  • FI-Lasttasten
  • Sicherheitsregel: Spannungsfreiheit feststellen! Der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Wiha ist ihr idealer täglicher Begleiter um diese Voraussetzung der Sicherheitsregel einfach zu prüfen und Sie bei vielfältigen Anforderungen in Ihrem Berufsalltag zu unterstützen. Er ermöglicht eine Spannungsprüfung im komfortablen Messbereich von 12 bis 1.000 V AC bzw. 1.500 V DC. Zusätzlich bietet er die Möglichkeit der Durchgangsprüfung, der optischen Drehfeldprüfung, der Einpolprüfung sowie der automatischen Polaritätserkennung. Die Messergebnisse sind dank einer LED-Anzeige einfach ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Außerdem kann die Prüfung an Steckdosen komfortabel mit Hilfe des integrierten Abstandhalters einhändig durchgeführt werden. Zusätzlich bietet der Spannungsprüfer von Wiha, dank integrierter Taschenlampenfunktion, optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Gleichzeitiges Drücken der Tasten an beiden Griffen der Prüfspitzen ermöglicht die Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters durch das Zuschalten einer Last. Gemäß den Messkategorien CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V bietet der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Wiha maximale Sicherheit für Arbeiten im Bereich der Gebäudeinstallation sowie direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.
  • IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE

Merkmal:

  • SB - Verpackung: Nein
  • Breite (mm): 110 mm
  • Höhe (mm): 50 mm
  • Gesamtlänge (mm): 282 mm
  • Spannung min (V AC): 12 V AC
  • Spannung max (V AC): 1000 V AC
  • Spannung min - max (V AC): 12 - 1000
  • Spannung min (V DC): 12 V DC
  • Spannung max (V DC): 1500 V DC
  • Spannung min - max (V DC): 12 - 1500
  • Berührungslose Spannungsprüfung: Nein
  • ATEX Zulassung: Nein
  • Photovoltaik-tauglich: Nein
  • Emobility-tauglich: Nein
  • Akustisches Signal: Ja
  • Integrierte Taschenlampe: Ja
  • FI Prüfung: Ja
  • Messkategorie: CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
  • Display: LED
  • Schutzart IP: IP64
  • Drehfeldanzeige: LED L, R
  • Durchgangsprüfung: LED und akustischer Ton
  • Betriebstemperatur min - max (°C): -15 - 50
  • Lagertemperatur min (°C): -20 °C
  • Höhe über NN: 2000 m
  • Einpolige Phasenprüfung: 100 V AC
  • Einpolige Phasenpruefung max (V AC): 700 V AC
  • Einpolige Phasenpruefung min - max (V AC): 100 - 700
  • Drehfeldprüfung: 170 - 1.000 V Phase zu Phase AC 50/60 Hz
  • Durchgangstest: Messbereich 0 - 500 kΩ + 50%
  • LED Toleranzen: gemäß EN 61243-3
  • LED ELV Anzeige: > 50 VAC, > 120 V DC
  • LCD Bereich: X
  • LCD Auflösung: X
  • LCD Genauigkeit: X
  • LCD Überlaufanzeige: X
  • Eigenzeit (s): < 0,5 s bei 100 % des nominellen Wertes
  • Sicherheitsstrom (mA): Is < 3.5 mA (Bei 1.000 V)
  • Messbetrieb: 30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit)
  • Batterieverbrauch (mA): 80 mA
  • Luftfeuchtigkeit RH max (%): 85 %
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • mit Batterie / Akku: Ja
  • Batterie Typ (IEC-Bezeichnung): 2x AAA-Batterien
  • Batterie Spannung (V): 1.5 V
  • Batterie Kapazität (mAh): 1300 mAh
  • Batterie Kapazität (Ah): 1.3 Ah
  • Batterie Gewicht (g): 8 g
  • Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g): 16 g
  • Watt/Stunde (w/h): 1.95 w/h
  • Batterie in Verpackung mitgeliefert?: Ja
  • ″Batterie″ oder ″Zelle″: Batterie
  • Anzahl der Zellen: 2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb