• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 ASHL 20-1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 4509840
Netto: 450,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4509840
EAN / GTIN 7291075272406
Herstellernummer 4509840
L-Nummer L24120 474

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
  • Körperlänge (LB) 26.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 78 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 138 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb