• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=8,0 mm 844Tg-f Tr

Artikel-Nr.: 4501846
Netto: 579,00 €
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
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501846
EAN / GTIN 4059192024338
Herstellernummer 4501846
L-Nummer L40100 658

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tg

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Gewindeart: Trapez 30°
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Gewinde-Messelement: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindeparameter: Flankendurchmesser
  • Gewindenorm: DIN 103
  • Produkttyp: 844 Tg
  • Flankenwinkel in Grad: 30°
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Gewindesteigung in mm: 8
  • Länge (mm): 6 mm
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Schaftdurchmesser: 3.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb