• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagkopf für rückschlagfreien Schonhammer FibreBuzz® 40

Artikel-Nr.: 44594
Netto: 8,27 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 44594
EAN / GTIN 4010995445942
Herstellernummer 44594

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Die weißen Schlagköpfe sind ideal geeignet für die Metallverarbeitung, den Werkzeug- und Formenbau, Montage und Demontagearbeiten in der Bauindustrie, sowie den Garten- und Landschaftsbau.
  • Material: Sehr hartes Polyamid, farbecht und verschleißfest.
  • Ersatzkopf für den rückschlagfreien Schonhammer FibreBuzz®. Der Hammerkopf kann vom Anwender mithilfe eines Schraubstocks manuell ausgetauscht werden. Enthält 1 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 40
  • Technisches Gewicht (g): 36 g
  • Materialhärte: sehr hart (weiß)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb