• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4"

Artikel-Nr.: 43663
Netto: 45,49 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43663
EAN / GTIN 4010995436636
Herstellernummer 43663
L-Nummer L60070 4042

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.
  • Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 210 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 8 1/4″
  • Querschnittsfläche max (mm²): 60 mm²
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb