{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Messbereich je Richtung | 0,4 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Abweichungsspanne fe | 10 µm | |
Messwertumkehrspanne fu | 5 µm | |
Messkugel-⌀ | 2 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Schwenkbereich | 2×110 Grad | |
Tastarmlänge | 14,5 mm | |
Messkraft | 0,13 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | digital | |
Gehäuse-⌀ | 43 mm | |
Produktart | Fühlhebelmessgerät |
Artikelnummer |
436500 0,4/43
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4059192013301
Kopieren |
|
Herstellernummer |
4305120
Kopieren |
|
Hersteller | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |