{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich je Richtung | 0,25 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Abweichungsspanne fe | 10 µm | |
Gesamtabweichungsspanne fges | 13 µm | |
Messwertumkehrspanne fu | 3 µm | |
Messkugel-⌀ | 2 mm | |
Schwenkbereich | 2×110 Grad | |
Tastarmlänge | 36,5 mm | |
Messkraft | 0,07 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 29 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Fühlhebelmessgerät |
Artikelnummer |
436220 0,25/29
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001058461
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |