• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider Classic 180 mm, 7"

Artikel-Nr.: 43544
Netto: 31,99 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 43544
EAN / GTIN 4010995435448
Herstellernummer 43544
L-Nummer L60070 4441

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.
  • Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.
  • Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
  • Ausfuehrung: Leichtes, kraftsparendes und sauberes Schneiden durch spezialgeschliffene Präzisionsschneide.
  • Ausfuehrung: Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 58 HRC.
  • Ausfuehrung: Sicherheitsanschlag gegen Fingerverletzungen nach dem Schneiden.
  • Kopfform: Klassiche Schneidenform.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • Schneidkraft: 16
  • Querschnittsfläche max (mm²): 50 mm²
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb