{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 50 mm - 110 mm | |
Messbereich Messschieber | 50 − 80; 80 − 110 mm | |
Messtiefe | 55 mm | |
Abstand vom Bohrungsgrund h | 1,5 mm | |
Anzahl Messschieber | 2 | |
Zentrierteller Breite | 34 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
Artikelnummer | 435120 50-110 | |
EAN / GTIN | 2050001037824 | |
Herstellernummer | 14200000 |