• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umstiegspodest Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 43315
Netto: 941,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43315
EAN / GTIN 4003866433155
Herstellernummer 43315
L-Nummer L90060 175

Beschreibung

Beschreibung:

Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen.
Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
Flächenlast 4 kN/m2.
Einzellast 2 kN.

Merkmal:

Breite 940 mm
Gewicht 77 kg
Größe B x T 940mm × 1.000mm
Material Stahl verzinkt
Tiefe 1000 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb