• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX -Schraubendreher m.Bohrung T15 L.100mm

Artikel-Nr.: 43300015
Netto: 7,83 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43300015
EAN / GTIN 4018754106004
Herstellernummer 43300015
L-Nummer L60010 4821

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Schaft über Nickel verchromt
  • Spitzen gehärtet
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 100 mm
  • L2: 116 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T15
  • Gewicht: 16 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb