• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

803 AZ Kleinmeßuhr

Artikel-Nr.: 4324900
Netto: 91,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4324900
EAN / GTIN 4059192013967
Herstellernummer 4324900
L-Nummer L40080 577

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Verchromtes Gehäuse
  • Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
  • Präzisionsverzahnte Räder und Ritzel

Beschreibung:

Mechanische Messuhr MarCator 803 AZ
  • Werksnorm
  • Messspanne inch: .120″
  • Skalenteilungswert inch: .0005″
  • Ausführung Zifferblatt: 0 - 20

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß
  • Skalendurchmesser inch (Text): 1.4″
  • Bezifferung Skalenblatt: 0 - 20
  • Messspanne inch: .120″
  • Zeigerumdrehung in inch (Text): .02″
  • Freihub inch (Text): .008″
  • Skalenteilungswert inch: .0005″
  • Fehlergrenze inch: .0004″
  • Fehlergrenze 1/10 Umdrehung inch (Text): .0002″
  • Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): .00012″
  • Wiederholpräzision fw in inch (Text): .00012″
  • Abmessung e in mm: 83 mm
  • Abmessung a in mm: 40 mm
  • Abmessung d in mm: 37 mm
  • Abmessung b in mm: 20.6 mm
  • Abmessung f in mm: 15.5 mm
  • Abmessung g in mm: 8 mm
  • Einspannschaft (mm): 8 mm
  • Abmessung c in mm: 6.8 mm
  • Einspannschaft (Inch): 0.375 inch
  • Freihub inch: 0.008000 inch

Norm:

Werksnorm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb