{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Abweichungsspanne fe | 15 µm | |
Gesamtabweichungsspanne fges | 17 µm | |
Messkraft | 0,7 N - 1,5 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432130 10/58 | |
Herstellernummer | 01410610 |