Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Untergestell 1500X1000 mm

Artikel-Nr.: 431000 1500X1000

Variante und Stückzahl wählen

für Plattengröße Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenausgleich: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenausgleich 25 mm
maximale Arbeitshöhe (Oberkante Hartgesteinsplatte) 900 mm
passend für Plattengröße Länge×Breite 1500×1000 mm
Unterbau Höhe 720 mm
Unterbau Breite 1.060 mm
Unterbau Tiefe 830 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren 780 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 2.000 kg
Material Ablageplatte Buche Multiplex
Gewicht 50 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431000 1500X1000
Herstellernummer 431000 1500X1000

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
Untergestell, Profilstahl, Lackierung RAL 9006 weißaluminium. Ablageboden aus Buche Multiplex.

Verwendung:

Die Lagerung der Natur-Hartgesteinsplatten Nr. 430190 − 430500 erfolgt auf vorbestimmten Punkten (Stahlkugeleinsätze).
  • Für Platten bis 630×630 mm. Zum Aufstellen auf Werkbänken und dergleichen eignen sich am besten die einstellbaren Schraubböcke Nr. 373500.
  • Die Lagergarnitur ist höhenverstellbar und dient zum Ausrichten der Platten (3-Punkt-Auflage und 2 Beistellschrauben als Kippsicherung).

Hinweis:

Für schwingungsisolierende Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb