• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 17x19 mm

Artikel-Nr.: 43.17X19
Netto: 46,16 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43.17X19
EAN / GTIN 3148511021804
Herstellernummer 43.17X19
L-Nummer L60130 5589

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel mit Anschlagkante: durch die Anschlagkante verstärkter Kopf für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Beispiele: Bremsschläuche, Muttern von Einspritzdüsen
  • Die Anschlagkante hält den Schlüssel auch auf der Mutter
  • Kurzer Schaft für bessere Handlichkeit
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 17X19
  • B x B1 [mm]: 28,3 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 12,6 x 14,1
  • E [mm]: 13,0
  • L [mm]: 162
  • Gewicht in Gramm: 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb