{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Fehlergrenze | 5 µm | |
Messtrommel-Teilung | 1/100 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Messtrommel-⌀ | 24 mm | |
Gefühlsratsche | ja | |
Feststellung | durch Klemmeinrichtung | |
Ausführung Spindel | gehärtet, geschliffen | |
Messteller | ja | |
Messtechnik | analog | |
Ausführung Ableseteile | graviert, schwarz | |
Ausführung Bedienteile | Isolierhandschutz | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 422990 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099616378 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Bügelmessschraube mit Tellermessflächen ⌀ 25mm, Messbreich: 50-75mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Werksnorm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog | analog | analog |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |