• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneide, P=40-32 Gg/1″ 852-f W

Artikel-Nr.: 4173743
Netto: 143,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4173743
EAN / GTIN 4059192007539
Herstellernummer 4173743
L-Nummer L40080 3205

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewindemesseinsatz, Schneide, Whitworth 55 °, Steigung 40 - 32 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Gewindeart: Whitworth 55 °
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): true
  • Messeinsatztyp: Schneide
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindemerkmal: Flankendurchmesser, Außengewinde
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 40 Z
  • Gewindesteigung in TPI: 40 - 32
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb