• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 5/8 x 11/16″ L.205mm

Artikel-Nr.: 41572022
Netto: 39,20 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41572022
EAN / GTIN 4018754209392
Herstellernummer 41572022
L-Nummer L60010 4802

Beschreibung

Beschreibung:

  • gerade
  • mit Spline-Drive-Profil
  • 22 Zähne
  • verchromt

Merkmal:

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-Drive
  • Gewicht: 250 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 5/8 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 11/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb